曜日別特売
VZ-3EWV307YF7GM 片引き戸セット YF型 永大産業 12628046

片引き戸セット YF型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可お客様組立品車上渡し7日以内出荷とは
枠見込(mm)168
色(柄)グレースミディアム柄
内容量1セット注文コード12628046品番VZ-3EWV307YF7GM
参考基準価格(税別)¥87,900販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
セット内容ドア本体・枠セット・敷居色(柄)グレースミディアム柄適合壁厚(mm)133~148枠外幅(mm)1645枠外高さ(mm)2028木目枠見込(mm)168
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする