VZ-3EWV3072Z6PP 片引き戸セット 2Z型 永大産業 12628335

片引き戸セット 2Z型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可お客様組立品車上渡し7日以内出荷とは
枠見込(mm)154
色(柄)パールペール柄
内容量1セット注文コード12628335品番VZ-3EWV3072Z6PP
参考基準価格(税別)¥133,300販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980
セット内容ドア本体・枠セット・敷居色(柄)パールペール柄適合壁厚(mm)119~134枠外幅(mm)1645枠外高さ(mm)2028木目枠見込(mm)154
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする