永大産業
トイレ用片引き戸セット 1Z型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
7日以内出荷とは
枠見込(mm)
154
168
154
色(柄)
パールペール柄
グレースミディアム柄
パールペール柄
ショコラブラウン柄
ディープブラック柄
ハーモニックホワイト柄
単色ホワイト柄
ネイキッドライト柄
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
12629288
品番
VZ-3EWVT1571Z6PP
参考基準価格(税別)
¥117,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
セット内容
ドア本体・枠セット・敷居・ターン鎌錠
色(柄)
パールペール柄
適合壁厚(mm)
119~134
枠外幅(mm)
1450
枠外高さ(mm)
2028
木目
横
枠見込(mm)
154