曜日別特売
VZ-3EWVT157YF6WH トイレ用片引き戸セット YF型 永大産業 12629394

VZ-3EWVT157YF6WH トイレ用片引き戸セット YF型 永大産業 12629394
VZ-3EWVT157YF6WH トイレ用片引き戸セット YF型 永大産業 12629394
VZ-3EWVT157YF6WH トイレ用片引き戸セット YF型 永大産業 12629394

トイレ用片引き戸セット YF型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可お客様組立品車上渡し7日以内出荷とは
色(柄)ハーモニックホワイト柄
内容量1セット注文コード12629394品番VZ-3EWVT157YF6WH
参考基準価格(税別)¥100,000販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)
50,980
セット内容ドア本体・枠セット・敷居・ターン鎌錠色(柄)ハーモニックホワイト柄適合壁厚(mm)119~134枠外幅(mm)1450枠外高さ(mm)2028木目枠見込(mm)154
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする