永大産業
片引き戸セット TS型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
7日以内出荷とは
枠見込(mm)
168
154
168
色(柄)
グレースミディアム柄
ハーモニックホワイト柄
パールペール柄
ネイキッドライト柄
グレースミディアム柄
ショコラブラウン柄
単色ホワイト柄
ディープブラック柄
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
12630076
品番
VZ-3EWV307TS7GM
参考基準価格(税別)
¥110,500
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
セット内容
ドア本体・枠セット・敷居
色(柄)
グレースミディアム柄
適合壁厚(mm)
133~148
枠外幅(mm)
1645
枠外高さ(mm)
2028
木目
縦
枠見込(mm)
168