HNN5 六角ノブナット ラクテム 12630338

 

HNN5 六角ノブナット ラクテム 12630338
HNN5 六角ノブナット ラクテム 12630338
HNN5 六角ノブナット ラクテム 12630338
HNN5 六角ノブナット ラクテム 12630338

六角ノブナット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ねじの呼びM5×0.8
内容量1個注文コード12630338品番HNN5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

手になじみやすい六角形状の樹脂ノブです。

用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等材質(本体)ABS樹脂種類多角形寸法H(mm)15寸法d(mm)24寸法S(mm)5寸法D(mm)35寸法D1(mm)31.5取付部めねじねじの呼びM5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法F(mm)7材質(取付部)真鍮(BSBM)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする