ラクテム
六角ノブナット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
ねじの呼び
M8×1.25
M12×1.75
M5×0.8
M6×1.0
M8×1.25
M10×1.75
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12630356
品番
HNN8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
手になじみやすい六角形状の樹脂ノブです。
用途
工作機器、治工具、事務機器、OA機器等
材質(本体)
ABS樹脂
種類
多角形
寸法H(mm)
17
寸法d(mm)
26
寸法S(mm)
7
寸法D(mm)
42
寸法D1(mm)
37.5
取付部
めねじ
ねじの呼び
M8×1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法F(mm)
9
材質(取付部)
真鍮(BSBM)