曜日別特売
KHT15M 組式吊バンド タン付 昭和コーポレーション 12630399

KHT15M 組式吊バンド タン付 昭和コーポレーション 12630399
KHT15M 組式吊バンド タン付 昭和コーポレーション 12630399

組式吊バンド タン付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径(A)15
内容量1個注文コード12630399品番KHT15M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

鋼管用吊配管金具タンバックルセット製品です。

用途SGP管用 吊バンド材質ユニクロメッキ寸法H(mm)64ボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)25適合管径(Φmm)21.7呼び径(A)15板厚t(mm)1.2板幅(mm)25締付BN6×22
注意
※塩ビ管(VP40~250A)にもご使用できます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする