昭和コーポレーション
組式吊バンド タン付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び径(A)
40
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12630435
品番
KHT40M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
鋼管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
用途
SGP管用 吊バンド
材質
ユニクロメッキ
寸法H(mm)
76
ボルト
【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)
25
適合管径(Φmm)
48.6
呼び径(A)
40
板厚t(mm)
2
板幅(mm)
25
締付BN
6×22
注意
※塩ビ管(VP40~250A)にもご使用できます。