LHT50VPM 提灯式VP吊バンド タン付 昭和コーポレーション 12630785

LHT50VPM 提灯式VP吊バンド タン付 昭和コーポレーション 12630785
LHT50VPM 提灯式VP吊バンド タン付 昭和コーポレーション 12630785

提灯式VP吊バンド タン付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径(A)50
内容量1個注文コード12630785品番LHT50VPM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

塩ビ管用吊配管金具タンバックルセット製品です。

用途塩ビ管用 吊バンド材質ユニクロメッキ寸法H(mm)86ボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)28適合管径(Φmm)60呼び径(A)50板厚t(mm)0.8板幅(mm)25締付BN6×22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする