KHT275SP 組式スパイラル吊バンド タン付 昭和コーポレーション 12631318

KHT275SP 組式スパイラル吊バンド タン付 昭和コーポレーション 12631318
KHT275SP 組式スパイラル吊バンド タン付 昭和コーポレーション 12631318

組式スパイラル吊バンド タン付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径(A)275
内容量1個注文コード12631318品番KHT275SP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

スパイラルダクト用吊配管金具です。

用途スパイラルダクト用 吊バンド材質ユニクロメッキ寸法H(mm)190ボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)27適合管径(Φmm)278呼び径(A)275板厚t(mm)1.6板幅(mm)25締付BN6×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする