曜日別特売
S-KHT175SP ステンレス組式スパイラル吊バンド タン付 昭和コーポレーション 12631370

S-KHT175SP ステンレス組式スパイラル吊バンド タン付 昭和コーポレーション 12631370
S-KHT175SP ステンレス組式スパイラル吊バンド タン付 昭和コーポレーション 12631370

ステンレス組式スパイラル吊バンド タン付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径(A)175
内容量1個注文コード12631370品番S-KHT175SP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

スパイラルダクト用吊配管金具です。

用途スパイラルダクト用 吊バンド材質SUS304寸法H(mm)140ボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)27適合管径(Φmm)178呼び径(A)175板厚t(mm)1.5板幅(mm)25締付BN6×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする