昭和コーポレーション
ステンレス組式スパイラル吊バンド タン付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び径(A)
200
100
125
150
175
200
225
250
275
300
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12631379
品番
S-KHT200SP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
スパイラルダクト用吊配管金具です。
用途
スパイラルダクト用 吊バンド
材質
SUS304
寸法H(mm)
152
ボルト
【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)
27
適合管径(Φmm)
203
呼び径(A)
200
板厚t(mm)
1.5
板幅(mm)
25
締付BN
6×20