昭和コーポレーション
蝶番式PC吊バンド タン付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び径(A)
20
15
20
25
32
40
50
65
80
100
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12631440
品番
HHT20PCM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
外面被覆鋼管用吊配管金具です。
用途
VLP VD用 吊バンド
材質
ユニクロメッキ
寸法H(mm)
70
ボルト
【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)
26
適合管径(Φmm)
31.2
呼び径(A)
20
板厚t(mm)
2
板幅(mm)
25
締付BN
6×22
注意
※メーカーによりパイプ外径が異なる場合がありますので、適合管径を確認ください。