昭和コーポレーション
蝶番式防振吊バンド タン付(10t)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び径(A)
125
15
20
25
30
40
50
65
80
100
125
150
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12632176
品番
HHT125B10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。
用途
SGP管用 防振支持補助用 吊バンド
材質
ユニクロメッキ
寸法H(mm)
152
ボルト
【吊りボルト】W1/2
寸法C(mm)
38
適合管径(Φmm)
139.8
呼び径(A)
125
板厚t(mm)
3
板幅(mm)
32
締付BN
10×30
注意
※振動状況によってダブルナットなど緩み止めを行って下さい。