CBA エースバンド 昭和コーポレーション 12632447

CBA エースバンド 昭和コーポレーション 12632447
CBA エースバンド 昭和コーポレーション 12632447

エースバンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード12632447品番CBA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

切断して使用する事により様々な配管径に対応できます。

用途スパイラルダクトなどに使用する万能配管金具材質溶融亜鉛メッキ鋼板長さ(m)30寸法D1(mm)11寸法D2(mm)4寸法P1(mm)25寸法P2(mm)25板厚t(mm)0.8板幅(mm)23
注意
※計量物用吊配管金具ですので重量物へはご使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする