昭和コーポレーション
ステンレス組式立バンド
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(A)
65
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12632675
品番
S-KSB65M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
組式タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
用途
SGP管用 立て配管金具
材質
SUS304
寸法C(mm)
47
寸法P(mm)
20
適合管径(Φmm)
76.3
呼び径(A)
65
板厚t(mm)
2
板幅(mm)
32
締付BN
8×28
注意
※塩ビ管25A,32Aは、提灯式VP立バンドをご使用下さい。