Z-KSB80M ドブメッキ組式立バンド 昭和コーポレーション 12632797

Z-KSB80M ドブメッキ組式立バンド 昭和コーポレーション 12632797
Z-KSB80M ドブメッキ組式立バンド 昭和コーポレーション 12632797

ドブメッキ組式立バンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径(A)80
内容量1個注文コード12632797品番Z-KSB80M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

組式タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。

用途SGP管用 立て配管金具材質ドブメッキ寸法C(mm)47寸法P(mm)20適合管径(Φmm)89.1呼び径(A)80板厚t(mm)2.6板幅(mm)32締付BN8×28
注意
※塩ビ管25A,32Aは、提灯式VP立バンドをご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする