昭和コーポレーション
蝶番式立バンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
呼び径(A)
25
15
20
25
32
40
50
65
80
100
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12632840
品番
HSB25M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
蝶番タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
用途
SGP管用 立て配管金具
材質
ユニクロメッキ
寸法C(mm)
45
寸法P(mm)
20
適合管径(Φmm)
34
呼び径(A)
25
板厚t(mm)
1.8
板幅(mm)
25
締付BN
6×22
注意
※塩ビ管25A,32Aは、提灯式VP立バンドをご使用下さい。