S-HSB32B10 ステンレス蝶番式防振立バンド(10t) 昭和コーポレーション 12633120

S-HSB32B10 ステンレス蝶番式防振立バンド(10t) 昭和コーポレーション 12633120
S-HSB32B10 ステンレス蝶番式防振立バンド(10t) 昭和コーポレーション 12633120

ステンレス蝶番式防振立バンド(10t)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径(A)32
内容量1個注文コード12633120品番S-HSB32B10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。

用途SGP管用 防振支持補助用 立バンド材質SUS304寸法C(mm)45寸法P(mm)20適合管径(Φmm)42.7呼び径(A)32板厚t(mm)2板幅(mm)25締付BN6×20
注意
※振動状況によってダブルナットなど緩み止めを行って下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする