昭和コーポレーション
蝶番式PC立バンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び径(A)
50
15
20
25
32
40
50
65
80
100
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12633226
品番
HSB50PCM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
外面被覆鋼管用立て配管金具です。
用途
VLP VD用 立バンド
材質
ユニクロメッキ
寸法C(mm)
45
寸法P(mm)
20
適合管径(Φmm)
64.1
呼び径(A)
50
板厚t(mm)
2
板幅(mm)
25
締付BN
6×22
注意
※メーカーによりパイプ外径が異なる場合がありますので、適合管径を確認ください。