LSB50VPM 提灯式VP立バンド 昭和コーポレーション 12633829

LSB50VPM 提灯式VP立バンド 昭和コーポレーション 12633829
LSB50VPM 提灯式VP立バンド 昭和コーポレーション 12633829

提灯式VP立バンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径(A)50
内容量1個注文コード12633829品番LSB50VPM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。

用途塩ビ管用 立バンド材質ユニクロメッキ寸法C(mm)45寸法P(mm)20適合管径(Φmm)60呼び径(A)50板厚t(mm)0.8板幅(mm)25締付BN6×22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする