LSB100VPM 提灯式VP立バンド 昭和コーポレーション 12633856

LSB100VPM 提灯式VP立バンド 昭和コーポレーション 12633856
LSB100VPM 提灯式VP立バンド 昭和コーポレーション 12633856

提灯式VP立バンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径(A)100
内容量1個注文コード12633856品番LSB100VPM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。

用途塩ビ管用 立バンド材質ユニクロメッキ寸法C(mm)46寸法P(mm)20適合管径(Φmm)114呼び径(A)100板厚t(mm)1板幅(mm)32締付BN8×28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする