昭和コーポレーション
ステンレス提灯式VP立バンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
呼び径(A)
30
13
16
20
25
30
40
50
65
75
100
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12633926
品番
S-LSB30VPM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。
用途
塩ビ管用 立バンド
材質
SUS304
寸法C(mm)
45
寸法P(mm)
20
適合管径(Φmm)
38
呼び径(A)
30
板厚t(mm)
0.8
板幅(mm)
25
締付BN
6×22