昭和コーポレーション
ガス用羽子板ボルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
80
40
50
60
70
80
90
100
120
150
200
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12634215
品番
HB80GA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
タンバックルの代わりに直接吊バンドにご使用ください。
用途
バンド用支持金具
材質
ユニクロメッキ
寸法L(mm)
80
寸法D(mm)
9
ボルト径d
W3/8
板厚t(mm)
3.2
板幅(mm)
16