曜日別特売
FG30 ツバ付足 昭和コーポレーション 12634870

FG30 ツバ付足 昭和コーポレーション 12634870
FG30 ツバ付足 昭和コーポレーション 12634870
FG30 ツバ付足 昭和コーポレーション 12634870

ツバ付足

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード12634870品番FG30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

化粧用のツバと一体型で施工後の美観に優れます。立バンドの幅に合わせてご使用ください。

用途立バンド用の取付足ボルトタイプ材質ユニクロメッキ長さL(mm)30寸法D(mm)51規格寸法(mm)25×30ボルト径dW3/8長穴(mm)10×15板厚t(mm)3板幅(mm)25
注意
※30Lは、吊バンド用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする