昭和コーポレーション
ステンレスビューティークランプ BCS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
12635615
品番
S-BCS3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
用途
形鋼から吊りボルトを下げる金具
材質
SUS304
寸法(mm)
【適合リップ溝形鋼】75×40×15
寸法A(mm)
23
ボルト
【吊りボルト】W3/8
適合フランジ厚(mm)
1~18
板厚t(mm)
2