昭和コーポレーション
ビューティークランプ B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12635649
品番
BCB4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
振り子内にナットを取り付けています。
用途
形鋼から吊りボルトを下げる金具
材質
ユニクロメッキ
寸法(mm)
【適合リップ溝形鋼】75×40×15~100×50×20
寸法A(mm)
35
ボルト
【吊りボルト】W1/2
適合フランジ厚(mm)
1~25
寸法t1(mm)
3
寸法t2(mm)
2.3