昭和コーポレーション
フラットUバンド
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(A)
50
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
寸法P(mm)
73
33
39
45
55
61
73
89
101
127
155
179
231
ボルト径d
W3/8
W3/8
W1/2
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12635904
品番
UFB50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途
SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具
材質
ユニクロメッキ
寸法H(mm)
94
寸法C(mm)
35
寸法P(mm)
73
適合管径(Φmm)
60.5
呼び径(A)
50
ボルト径d
W3/8
板厚t(mm)
2
板幅(mm)
25