S-UFB32 ステンレスフラットUバンド 昭和コーポレーション 12636035

S-UFB32 ステンレスフラットUバンド 昭和コーポレーション 12636035
S-UFB32 ステンレスフラットUバンド 昭和コーポレーション 12636035

ステンレスフラットUバンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径(A)32
寸法P(mm)55
ボルト径dW3/8
内容量1個注文コード12636035品番S-UFB32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。

用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具材質SUS304寸法H(mm)72寸法C(mm)30寸法P(mm)55適合管径(Φmm)42.7呼び径(A)32ボルト径dW3/8板厚t(mm)1.5板幅(mm)25
注意
※ステンレス製品をSGP管等にご使用の場合、電蝕防止処理を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする