Z-UFB15 ドブメッキフラットUバンド 昭和コーポレーション 12636157

Z-UFB15 ドブメッキフラットUバンド 昭和コーポレーション 12636157
Z-UFB15 ドブメッキフラットUバンド 昭和コーポレーション 12636157

ドブメッキフラットUバンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径(A)15
寸法P(mm)33
ボルト径dW3/8
内容量1個注文コード12636157品番Z-UFB15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。

用途
SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具
材質ドブメッキ寸法H(mm)51寸法C(mm)30寸法P(mm)33適合管径(Φmm)21.7呼び径(A)15ボルト径dW3/8板厚t(mm)1.6板幅(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする