曜日別特売
Z-UFB3*125 ドブメッキフラットUバンド 昭和コーポレーション 12636279

Z-UFB3*125 ドブメッキフラットUバンド 昭和コーポレーション 12636279
Z-UFB3*125 ドブメッキフラットUバンド 昭和コーポレーション 12636279

ドブメッキフラットUバンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径(A)125
寸法P(mm)155
ボルト径dW3/8
内容量1個注文コード12636279品番Z-UFB3*125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。

用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具材質ドブメッキ寸法H(mm)180寸法C(mm)45寸法P(mm)155適合管径(Φmm)139.8呼び径(A)125ボルト径dW3/8板厚t(mm)2.9板幅(mm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする