S-UFB75SP ステンレススパイラル用Uバンド 昭和コーポレーション 12636647

S-UFB75SP ステンレススパイラル用Uバンド 昭和コーポレーション 12636647
S-UFB75SP ステンレススパイラル用Uバンド 昭和コーポレーション 12636647

ステンレススパイラル用Uバンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径(A)75
内容量1個注文コード12636647品番S-UFB75SP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。

用途
スパイラルダクトを振れ止めする平板鋼板製金具
材質SUS304寸法H(mm)116寸法C(mm)45寸法P(mm)89適合管径(Φmm)78呼び径(A)75ボルト径dW3/8板厚t(mm)1.5板幅(mm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする