S-UFB100SP ステンレススパイラル用Uバンド 昭和コーポレーション 12636656

S-UFB100SP ステンレススパイラル用Uバンド 昭和コーポレーション 12636656
S-UFB100SP ステンレススパイラル用Uバンド 昭和コーポレーション 12636656

ステンレススパイラル用Uバンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
呼び径(A)100
内容量1個注文コード12636656品番S-UFB100SP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。

用途
スパイラルダクトを振れ止めする平板鋼板製金具
材質SUS304寸法H(mm)142寸法C(mm)45寸法P(mm)114適合管径(Φmm)103呼び径(A)100ボルト径dW3/8板厚t(mm)1.5板幅(mm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする