昭和コーポレーション
ステンレススパイラル用Uバンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び径(A)
300
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12636735
品番
S-UFB300SP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途
スパイラルダクトを振れ止めする平板鋼板製金具
材質
SUS304
寸法H(mm)
342
寸法C(mm)
45
寸法P(mm)
315
適合管径(Φmm)
304
呼び径(A)
300
ボルト径d
W3/8
板厚t(mm)
1.5
板幅(mm)
32