曜日別特売
S-UFB75KPN ステンレスKPN Uバンド 昭和コーポレーション 12636848

S-UFB75KPN ステンレスKPN Uバンド 昭和コーポレーション 12636848
S-UFB75KPN ステンレスKPN Uバンド 昭和コーポレーション 12636848

ステンレスKPN Uバンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径(A)75
内容量1個注文コード12636848品番S-UFB75KPN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。

用途ケイプラ、フネンパイプ等の耐火二層管を振れ止めする平板鋼板製金具材質SUS304寸法H(mm)140寸法C(mm)45寸法P(mm)113適合管径(Φmm)102呼び径(A)75ボルト径dW3/8板厚t(mm)2板幅(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする