昭和コーポレーション
PC Uボルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び径(A)
50
15
20
25
32
40
50
65
80
100
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12637460
品番
UB50PC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
有色クロメート仕上げとなります。
用途
外面被覆鋼管を振れ止めする金具
材質
有色クロメート仕上
寸法H(mm)
88
寸法C(mm)
30
寸法P(mm)
78
適合管径(Φmm)
64.1
呼び径(A)
50
ボルト径d
W3/8