曜日別特売
UB80PC PC Uボルト 昭和コーポレーション 12637478

UB80PC PC Uボルト 昭和コーポレーション 12637478
UB80PC PC Uボルト 昭和コーポレーション 12637478

PC Uボルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径(A)80
内容量1個注文コード12637478品番UB80PC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

有色クロメート仕上げとなります。

用途外面被覆鋼管を振れ止めする金具材質有色クロメート仕上寸法H(mm)123寸法C(mm)35寸法P(mm)103適合管径(Φmm)92.7呼び径(A)80ボルト径dW3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする