LBS80-200S スーパーSレベルバンド 昭和コーポレーション 12637740

LBS80-200S スーパーSレベルバンド 昭和コーポレーション 12637740
LBS80-200S スーパーSレベルバンド 昭和コーポレーション 12637740
LBS80-200S スーパーSレベルバンド 昭和コーポレーション 12637740

スーパーSレベルバンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
呼び径(A)80
適合管径(Φmm)89.1
寸法H(mm)200
内容量1個注文コード12637740品番LBS80-200S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。ベースにアンカー穴ピッチ刻印とセンターマーク刻印があります。

用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質ユニクロメッキ寸法L(mm)190寸法H(mm)200適合管径(Φmm)89.1呼び径(A)80寸法P1(mm)120寸法P2(mm)170ボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする