昭和コーポレーション
スーパーSレベルバンドD型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
寸法H(mm)
100
100
120
150
寸法L(mm)
190
190
240
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12637986
品番
LBS-B10DS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。
用途
排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具
材質
ユニクロメッキ
寸法L(mm)
190
寸法H(mm)
100
寸法P1(mm)
120
寸法P2(mm)
170
ボルト径d
W3/8
寸法W1(mm)
25
寸法W2(mm)
32
寸法t1(mm)
2
寸法t2(mm)
2.6
適合サイズ(A)
65~80