曜日別特売
19AK87A-S2 車両艤装部品 脚掛け踏み金具 折り畳み式 岩崎製作所 12639070

19AK87A-S2 車両艤装部品 脚掛け踏み金具 折り畳み式 岩崎製作所 12639070
19AK87A-S2 車両艤装部品 脚掛け踏み金具 折り畳み式 岩崎製作所 12639070
19AK87A-S2 車両艤装部品 脚掛け踏み金具 折り畳み式 岩崎製作所 12639070
19AK87A-S2 車両艤装部品 脚掛け踏み金具 折り畳み式 岩崎製作所 12639070
19AK87A-S2 車両艤装部品 脚掛け踏み金具 折り畳み式 岩崎製作所 12639070
19AK87A-S2 車両艤装部品 脚掛け踏み金具 折り畳み式 岩崎製作所 12639070
19AK87A-S2 車両艤装部品 脚掛け踏み金具 折り畳み式 岩崎製作所 12639070
19AK87A-S2 車両艤装部品 脚掛け踏み金具 折り畳み式 岩崎製作所 12639070

車両艤装部品 脚掛け踏み金具 折り畳み式

(5件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個幅(mm)87注文コード12639070品番19AK87A-S2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

特殊車両等(消防車等)に取り付ける折り畳み式ステップ台です。これを踏み台にして、高台へ登ったりします。
折り畳み式なので、人や他資機材の接触を防げます。

幅(mm)87高さ(mm)120材質アルミ製穴径(Φmm)7穴ピッチ(mm)100
注意
※19AK114A-L:2穴タイプ、19AK87A-S3:3穴タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-13
用途: トラック艤装品
WoodWorks農・林・水産業

機能と価格面で魅力があったので、手配して、迅速に納入してもらいましたが、商品価値としては、疑問に思えるような商品が送られてきました。
早急に必要としており、また、機能的に問題が少ない(耐候性には問題)と判断して、その状態で使用しました。
梱包時に明らかにわかる複数個所での表面の傷ですので、今後の品質管理や商品発送時の外観検査の徹底をお願いする次第です。

対象商品 : 54515135
2022-05-07
用途: 荷台えの、昇り降りに、使用している。
大宮興業運輸・通信業

丁度いい出具合で、邪魔にならないし、収納も楽です。

2025-05-23
用途: 三脚脚立に使用
農・林・水産業

通常三脚脚立に付いているメーカーは価格面で高くなるので、
自身で取り付ける。折りたためるので邪魔になりにくい。

対象商品 : 54515135
2021-11-18
用途: ダンプトラックのステップに取り付けた。
株式会社花川造園建設業・工事業

足をかけて、体重をかけたら留め金の上の部分で、真っ二つに破断して肩を怪我しました。
材料の強度に問題があると思います。

16が参考にしています
対象商品 : 54515135
2021-06-04
用途: トラックの荷台へ上がる
株式会社山口管工業建設業・工事業

軽い割にしっかりした感じで 折り畳んだ時も内蔵してある板バネが
ちゃんと止めてくれてます。振動とかで開くことはないです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする