MY3B16-2500L MY3A/3B Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMC 12647218

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY3A/3B Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)2500チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類Mねじ注文コード12647218品番MY3B16-2500L
参考基準価格(税別)¥67,490販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

高さと長さを抑えて機能を凝縮

ストローク(mm)2500形式基本形標準タイプ (エアクッション)作動方式複動チューブ内径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Mねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
関連資料:カタログ(12.02MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする