曜日別特売
CSACLS+15x60 超硬ソリッドアンギュラカッターロング EIKO(栄工舎) 12652756

超硬ソリッドアンギュラカッターロング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
角度(°)60
外径(Φmm)15
内容量1本注文コード12652756品番CSACLS+15x60
参考基準価格(税別)¥61,200販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

ソリッドのアンギュラカッターロング

用途
アリ溝、角度付溝、面取り加工
材質超硬 超微粒子全長(mm)130シャンク径(Φmm)6角度(°)60外径(Φmm)15表面処理ノンコート外径公差(mm)+0.1/0角度公差±10'
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする