CSTC+20x3 超硬ソリッドTスロットカッター EIKO(栄工舎) 12652914

超硬ソリッドTスロットカッター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
外径(Φmm)20
シャンク径(Φmm)10
刃厚(mm)3
内容量1本注文コード12652914品番CSTC+20x3
参考基準価格(税別)¥54,900販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ソリッドのTスロットカッター

用途
スクエア溝加工
材質超硬 超微粒子全長(mm)75シャンク径(Φmm)10外径(Φmm)20表面処理ノンコート刃厚(mm)3外径公差(mm)0/-0.03公差(mm)【刃厚】0/-0.02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする