CKCAS+12x0.8 超硬キーシードカッター ショートタイプ EIKO(栄工舎) 12657979

超硬キーシードカッター ショートタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(Φmm)12
シャンク径(Φmm)10
刃厚(mm)0.8
内容量1本注文コード12657979品番CKCAS+12x0.8
参考基準価格(税別)¥28,300販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

超硬先ムクキーシードカッター(ショートタイプ)

用途
スクエア溝加工
材質超硬 G2全長(mm)50シャンク径(Φmm)10外径(Φmm)12表面処理ノンコート刃厚(mm)0.8外径公差(mm)+0.3/+0.18公差(mm)【刃厚】-0.014/-0.028
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする