EIKO(栄工舎)
超硬キーシードカッター ショートタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
15
10
12
15
16
18
20
22
25
28
30
35
40
45
50
55
60
シャンク径(Φmm)
12
10
12
16
20
25
刃厚(mm)
1
0.8
1
1.2
1.5
2
2.5
3
4
3.5
全133種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12658076
品番
CKCAS+15x1
参考基準価格(税別)
¥29,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
超硬先ムクキーシードカッター(ショートタイプ)
用途
スクエア溝加工
材質
超硬 G2
全長(mm)
55
シャンク径(Φmm)
12
外径(Φmm)
15
表面処理
ノンコート
刃厚(mm)
1
外径公差(mm)
+0.3/+0.18
公差(mm)
【刃厚】-0.014/-0.028