CKCAS+18x4 超硬キーシードカッター ショートタイプ EIKO(栄工舎) 12658329

超硬キーシードカッター ショートタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(Φmm)18
シャンク径(Φmm)12
刃厚(mm)4
内容量1本注文コード12658329品番CKCAS+18x4
参考基準価格(税別)¥32,400販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

超硬先ムクキーシードカッター(ショートタイプ)

用途
スクエア溝加工
材質超硬 G2全長(mm)55シャンク径(Φmm)12外径(Φmm)18表面処理ノンコート刃厚(mm)4外径公差(mm)+0.35/+0.21公差(mm)【刃厚】-0.02/-0.038
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする