EIKO(栄工舎)
超硬ザグリカッターパイロット付 ストレートシャンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
13
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12659257
品番
CZCS+13x8.3
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
超硬ザグリカッターパイロット脱着式
用途
ザグリ加工
材質
超硬 K10
全長(mm)
90
径(Φmm)
【パイロット径】8.3
シャンク径(Φmm)
12
外径(Φmm)
13
表面処理
ノンコート
外径公差(mm)
+0.2/0
公差(mm)
【パイロット径】0/-0.05