曜日別特売
CZCS+15x10.2 超硬ザグリカッターパイロット付 ストレートシャンク EIKO(栄工舎) 12659275

超硬ザグリカッターパイロット付 ストレートシャンク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(Φmm)15
内容量1本注文コード12659275品番CZCS+15x10.2
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

超硬ザグリカッターパイロット脱着式

用途
ザグリ加工
材質超硬 K10全長(mm)105径(Φmm)【パイロット径】10.2シャンク径(Φmm)12外径(Φmm)15表面処理ノンコート外径公差(mm)+0.2/0公差(mm)【パイロット径】0/-0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする