MK-04C AM5 CPUガードプレート アイネックス 12659468

MK-04C AM5 CPUガードプレート アイネックス 12659468
MK-04C AM5 CPUガードプレート アイネックス 12659468
MK-04C AM5 CPUガードプレート アイネックス 12659468
MK-04C AM5 CPUガードプレート アイネックス 12659468
MK-04C AM5 CPUガードプレート アイネックス 12659468

AM5 CPUガードプレート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード12659468品番MK-04C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

AMD AM5 CPU用の純銅製ガードプレートです。
フレームの内側はヒートスプレッダーの形状に合わせてあり、CPUにはめて使います。
CPUの外側にフレームが追加されるので、グリスの塗布がより簡単にできます。
CPUに純銅製の枠が追加されることで、発熱の改善が期待できます。

用途AMD AM5 CPUのグリス塗布作業効率と冷却性能が向上するガードプレートです。付属品グリス塗布用へら材質純銅製使用CPUAMD AM5サイズ(mm)W45×D45×H0.6
注意
※グリスがCPUの内部に入らないことを保証するものではありません。
※本製品の故障またはその使用上生じた直接、間接の損害につきましてメーカーはその責を負いません。
※汎用品につき、全ての環境での動作を保証するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする